4分 ベンダーのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
97件の「4分 ベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ベンダー」、「エアコン 配管 ベンダー」、「ワイヤくせとり」などの商品も取り扱っております。
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度 最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質 アルミニウム 全長(mm) 上部含めた全長:約240、土台部分:約190 管の厚さ(mm) 銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。 タイプ インチ用 適合管径 1/4・3/8・1/2 曲げ半径(mm) 14.29・23.81・38.1 寸法(mm) (右手)335、(左手)400 質量(kg) 1.1 トラスコ品番 248-8175 曲げ角度 0~180°
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm) 2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番 EA215W 材質 アルミ 全長(mm) 190 管外径(Φmm) 1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度 90°(最大)
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質 ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分) 適合銅管径 1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

BBKテクノロジーズ3 in 1ベンダー
スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。 長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
1巻
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工 セット内容 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 材質 ばね鋼 全長(mm) 290
1セット(6本)
2,598 税込2,858
当日出荷

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度 0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。 長さに応じ、自由にカット可能。 埋設配管の保護に最適。
1個(4m)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。 曲げ角度 0~180度
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用 セット内容 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 全長(mm) 295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
1セット(6本)
2,998 税込3,298
当日出荷

なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ 1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容 本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm) (本体)340 曲げ角度 (最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 曲げ角度 0~180°
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に 適合パイプ径(Φmm) 3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ) トラスコ品番 859-2940 材質(本体) アルミ 曲げ角度 45~90°
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)